Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-P53C-ZH-A2-1T1L 8033474

  • ERIKS:14163977
  • Fabrikant:4052568283209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,60/ stukexcl. btw

€ 141,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
450 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]