Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L 534549

  • ERIKS:11647208
  • Fabrikant:4052568168414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,55/ stukexcl. btw

€ 229,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1