Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L 534559

  • ERIKS:11647218
  • Fabrikant:4052568168452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,89/ stukexcl. btw

€ 223,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1