Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-P53BD-ZD-A1-1T1L 8031816

  • ERIKS:14163944
  • Fabrikant:4052568281960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,90/ stukexcl. btw

€ 163,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
850 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3, aansluiting 4 belucht, 2 ontlucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]