Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-P53AD-ZD-A1-1T1L 560728

  • ERIKS:14163951
  • Fabrikant:4052568207618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,63/ stukexcl. btw

€ 166,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
700 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3, aansluiting 2 belucht, 4 ontlucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]