Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC 560723

  • ERIKS:12265195
  • Fabrikant:4052568207564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,41/ stukexcl. btw

€ 203,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
1.1 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]