Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-M52-MH-A2-3AC1 547221

  • ERIKS:12263508
  • Fabrikant:4052568187378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,09/ stukexcl. btw

€ 109,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
550 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563