Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-M52-AZTR-D1-1T1L 8034776

  • ERIKS:14163780
  • Fabrikant:4052568283803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,14/ stukexcl. btw

€ 133,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
1.3 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]