Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-M52-AZH-A2-1T1L 8033470

  • ERIKS:14163741
  • Fabrikant:4052568283162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,04/ stukexcl. btw

€ 94,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
550 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]