€ 159,12/ stukexcl. btw
€ 192,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VSVA |
Werkdruk | van -0.9 tot 16 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 bistabiel-dominerend |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 9 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 15407-1 |