Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-D52-ZD-D1-1R5L 561375

  • ERIKS:12265290
  • Fabrikant:4052568208820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,82/ stukexcl. btw

€ 198,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
1.3 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 bistabiel-dominerend
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1