Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-D52-H-A2-1R5L 546770

  • ERIKS:12263313
  • Fabrikant:4052568185176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,20/ stukexcl. btw

€ 184,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
550 l/min
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 bistabiel-dominerend
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563