Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-D52-H-A1-2AC1 547176

  • ERIKS:12263463
  • Fabrikant:4052568186920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,21/ stukexcl. btw

€ 161,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
1.1 l/min
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 bistabiel-dominerend
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563