Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-B52-D-D2-1R5L 566995

  • ERIKS:12266010
  • Fabrikant:4052568007799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,42/ stukexcl. btw

€ 252,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
2.8 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
15
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1