€ 63,52/ stukexcl. btw
€ 76,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VSNC |
Doorlaat bij 6 Bar | 800 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 of 3/2 om te bouwen |
Stuurlucht | Intern |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |