Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN-1A1 577297

  • ERIKS:13206519
  • Fabrikant:4052568262693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,78/ stukexcl. btw

€ 88,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSNC
Doorlaat bij 6 Bar
800 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 of 3/2 om te bouwen
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
NAMUR (VDI/VDE 3845)