Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSNC-F-B52-D-G14-FN 577268

  • ERIKS:13206500
  • Fabrikant:4052568262518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,63/ stukexcl. btw

€ 101,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSNC
Doorlaat bij 6 Bar
1.35 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
NAMUR (VDI/VDE 3845)