Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSCS-B-M32-MD-WA-1C1 571061

  • ERIKS:12266487
  • Fabrikant:4052568101138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,15/ stukexcl. btw

€ 29,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSCS
Doorlaat bij 6 Bar
18 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15218