€ 81,63/ stukexcl. btw
€ 98,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VOVG |
Doorlaat bij 6 Bar | 180 l/min |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 open, monostabiel |
DIN-grootte | 2.1 |
Beschermingsklasse | IP40 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |