Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2 560701

  • ERIKS:12265189
  • Fabrikant:4052568207526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,80/ stukexcl. btw

€ 124,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOVG
Doorlaat bij 6 Bar
200 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
2.1
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]