Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VOVC-BT-T32C-MH-F-1T1 565449

  • ERIKS:12265744
  • Fabrikant:4052568100001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,04/ stukexcl. btw

€ 79,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOVC
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
0.65
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
PU
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]