€ 247,70/ stukexcl. btw
€ 299,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VOFD |
Doorlaat bij 6 Bar | 493 l/min |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/4-18 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |