Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A 3014556

  • ERIKS:14163574
  • Fabrikant:4052568268633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,97/ stukexcl. btw

€ 129,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOFD
Doorlaat bij 6 Bar
52 l/min
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
1.2
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium coating
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]