Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A 4514739

  • ERIKS:13401122
  • Fabrikant:4052568274672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,45/ stukexcl. btw

€ 286,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOFC
Doorlaat bij 6 Bar
766 l/min
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium coating
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]