Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A 4514747

  • ERIKS:14163587
  • Fabrikant:4052568274757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,04/ stukexcl. btw

€ 422,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOFC
Doorlaat bij 6 Bar
2.686 l/min
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
12
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium coating
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]