Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VOFC-L-M52-M-FG14-F19 4514923

  • ERIKS:14163699
  • Fabrikant:4052568274788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,59/ stukexcl. btw

€ 320,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOFC
Doorlaat bij 6 Bar
1.03 l/min
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium coating
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]