Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA2-M1H-X-PI 537961

  • ERIKS:11648428
  • Fabrikant:4052568174866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,63/ stukexcl. btw

€ 104,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA2
Doorlaat bij 6 Bar
500 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]