Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA2-M1H-D-G1/8-PI 537971

  • ERIKS:23477548
  • Fabrikant:4052568174958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,83/ stukexcl. btw

€ 221,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA2
Doorlaat bij 6 Bar
680 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x2/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]