Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA2-M1BH-M-PI 8022034

  • ERIKS:14163719
  • Fabrikant:4052568257309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,74/ stukexcl. btw

€ 94,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA2
Doorlaat bij 6 Bar
900 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]