Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA14-M1HF-MS-PI 578817

  • ERIKS:12955792
  • Fabrikant:4052568262884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,14/ stukexcl. btw

€ 105,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA14
Doorlaat bij 6 Bar
730 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]