Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA14-M1H-N-G1/8-PI 8023550

  • ERIKS:14163412
  • Fabrikant:4052568278632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,70/ stukexcl. btw

€ 205,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA14
Doorlaat bij 6 Bar
580 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]