Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA14-M1H-DS-PI 575978

  • ERIKS:14163205
  • Fabrikant:4052568261771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,96/ stukexcl. btw

€ 125,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA14
Doorlaat bij 6 Bar
570 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x2/2 gesloten, monostabiel
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]