Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA1-M1H-M-M7-PI 533376

  • ERIKS:11646806
  • Fabrikant:4052568166571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,97/ stukexcl. btw

€ 168,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA1
Doorlaat bij 6 Bar
360 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]