Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA1-M1H-KS-PI 556838

  • ERIKS:12264740
  • Fabrikant:4052568202477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,57/ stukexcl. btw

€ 121,69incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA1
Doorlaat bij 6 Bar
230 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]