Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA1-M1H-K-M7-PI 533381

  • ERIKS:11646811
  • Fabrikant:4052568166625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,85/ stukexcl. btw

€ 201,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA1
Doorlaat bij 6 Bar
230 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]