Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VMPA1-M1H-I-M7-PI 545230

  • ERIKS:11650209
  • Fabrikant:4052568184070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,85/ stukexcl. btw

€ 201,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA1
Doorlaat bij 6 Bar
260 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x2/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]