€ 501,81/ stukexcl. btw
€ 607,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MVH |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.6 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 gesloten |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 10 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 104,18/ stukexcl. btw
€ 126,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026