Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MVH-5/3B-3/8-S-B 15345

  • ERIKS:11627296
  • Fabrikant:4052568112769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 590,66/ stukexcl. btw

€ 714,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MVH
Doorlaat bij 6 Bar
2.6 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
12
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 114,56/ stukexcl. btw

€ 138,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026