Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MVH-5-3/8-L-B 14947

  • ERIKS:11627254
  • Fabrikant:4052568112608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,37/ stukexcl. btw

€ 451,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MVH
Doorlaat bij 6 Bar
2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
12
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 78,69/ stukexcl. btw

€ 95,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026