Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MVH-5-1/8-B 19779

  • ERIKS:23209979
  • Fabrikant:4052568113476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,29/ stukexcl. btw

€ 304,06incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MVH
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 66,30/ stukexcl. btw

€ 80,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026