Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MVH-5-1/4-L-S-B 33184

  • ERIKS:23211308
  • Fabrikant:4052568009625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,61/ stukexcl. btw

€ 352,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MVH
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
10
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 71,57/ stukexcl. btw

€ 86,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026