Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MOFH-3-3/4 11969

  • ERIKS:11627061
  • Fabrikant:4052568002497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 523,41/ stukexcl. btw

€ 633,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MOFH
Doorlaat bij 6 Bar
7.5 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
19
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]