Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MOFH-3-1/8 7877

  • ERIKS:23210080
  • Fabrikant:4052568111144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,25/ stukexcl. btw

€ 186,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MOFH
Doorlaat bij 6 Bar
500 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 51,23/ stukexcl. btw

€ 61,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026