Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MN1H-5/3E-D-1-S-C 159682

  • ERIKS:11631373
  • Fabrikant:4052568126827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,05/ stukexcl. btw

€ 199,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MN1H
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 ontlucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1