Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MN1H-2-3/8-MS 161727

  • ERIKS:23210771
  • Fabrikant:4052568129231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,39/ stukexcl. btw

€ 230,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MN1H
Doorlaat bij 6 Bar
2.9 l/min
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
13
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Messing
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VZWM-L-M22C-G38-F4 546147

  • Eriks:11650241
  • Manufacturer:546147

€ 74,87/ stukexcl. btw

€ 90,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026