Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MN1H-2-3/4-MS 161731

  • ERIKS:23210764
  • Fabrikant:4052568012434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,78/ stukexcl. btw

€ 336,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MN1H
Doorlaat bij 6 Bar
10 l/min
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
20
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Messing
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VZWM-L-M22C-G34-F4 546149

  • Eriks:11650243
  • Manufacturer:546149

€ 118,10/ stukexcl. btw

€ 142,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026