€ 277,78/ stukexcl. btw
€ 336,11incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MN1H |
Doorlaat bij 6 Bar | 11.5 l/min |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 25 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Messing |
€ 118,10/ stukexcl. btw
€ 142,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/10/2026