Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MN1H-2-1/4-MS 161725

  • ERIKS:23210692
  • Fabrikant:4052568012427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,32/ stukexcl. btw

€ 247,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MN1H
Doorlaat bij 6 Bar
2 l/min
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
13
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Messing
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VZWM-L-M22C-G14-F4 546146

  • Eriks:11650240
  • Manufacturer:546146

€ 74,87/ stukexcl. btw

€ 90,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026