Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MN1H-2-1 1/2-MS 161734

  • ERIKS:11631874
  • Fabrikant:4052568129262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 667,05/ stukexcl. btw

€ 807,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MN1H
Doorlaat bij 6 Bar
30.5 l/min
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
40
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Messing
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VZWM-L-M22C-G112-F5 546152

  • Eriks:11650246
  • Manufacturer:546152

€ 312,53/ stukexcl. btw

€ 378,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026