Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHP2-M1H-3/2O-M5 196142

  • ERIKS:11639640
  • Fabrikant:4052568080952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,39/ stukexcl. btw

€ 88,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHP2
Doorlaat bij 6 Bar
100 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
DIN-grootte
2
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]